Viitteet
Festo:KDVF6-12
Rubix:485792
Valmistaja:152510
EAN:4052568070168

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pom (housing);brass (nipple);aluminium (eye nut) |
|---|
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Multidosa, KDVF6-12 - 152510 - FESTO
Multi-socket KDVF6-12 For multi-tube Connection of 6mm ID tubing. Nominal size=6 mm, Operating pressure=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Corrosion resistance classification CRC=2
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 170x111x32 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 64,66 g |
| materiaali | pom (housing);brass (nipple);aluminium (eye nut) |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
58,00 € ET
/ kpl
72,79 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä