Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo NAVW-1/4-1-ISO
NAVW Manifold Sub-base for Angle Connection
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:NAVW-1/4-1-ISO
Rubix:485870
Valmistaja:152789
EAN:4052568006297

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | manifold sub-base for angle connection according to iso 5599-1 |
|---|
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vinkelkopplingsplatta, NAVW-1/4-1-ISO - 152789 - FESTO
Manifold sub-base with 90° Connections NAVW-1/4-1-ISO With port pattern as per DIN ISO 5599/1, for manifold assembly, Connections at side and underneath. Conforms to standard=ISO 5599-1, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Product weight=320 g, Auxiliary pilot Air port 12/14=G1/8, Pneumatic Connection, port 2=G1/4
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 110x50x45 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 323,1 g |
| Tyyppi | manifold sub-base for angle connection according to iso 5599-1 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
27,96 € ET
/ kpl
35,09 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä