Lisävarusteet sähkökytkentäjärjestelmään Festo NEBC-S1G25-K-2.5-N-LE26


NEBC Connecting Cable for Controls

Viitteet
festo:NEBC-S1G25-K-2.5-N-LE26
rubix:501509
valmistaja:552254
ean:4052568194147

Tuotteen yksityiskohdat : Styrledning, NEBC-S1G25-K-2.5-N-LE26 - 552254 - FESTO


Pilot line NEBC-S1G25-K-2.5-N-LE26 Suitable for motor controller CMMS-ST and CMMP-AS. Protection class=IP20, Ambient temperature with flexible cable installation=-5 - 80 °C, Ambient temperature=-30 - 80 °C, Min. cable bending radius=220 mm, Cable structure=5x(2x0,25 mm²) + 16x0,25 mm²

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino610 g
TyyppiNEBC
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
216,41 ET
/ kpl
271,59 ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä