Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo NEBM-S1W9-E-2.5-Q5-LE6

NEBM connecting line

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NEBM-S1W9-E-2.5-Q5-LE6
Rubix:507319
Valmistaja:1450737
EAN:4052568106041
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppiconnecting cable for motors

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Motorkabel, NEBM-S1W9-E-2.5-Q5-LE6 - 1450737 - FESTO


motor cable NEBM-S1W9-E-2.5-Q5-LE6 Suitable for Servo motor EMMS-ST-... Cable attribute=Suitable for chain link trunking, Operating voltage range DC=0 - 72 V, Protection class=IP65, Note on degree of protection=in assembled condition, Ambient temperature with flexible cable installation=-5 - 80 °C

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppiconnecting cable for motors
78,25 € ET
/ kpl
98,20 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä