Kytkentäkaapelit Festo NEBV-Z4WA2L-R-E-10-N-LE2-S1
NEBV connection cable
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:NEBV-Z4WA2L-R-E-10-N-LE2-S1
Rubix:6402208
Valmistaja:8047678
EAN:4052568287672
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Förbindelsekabel, NEBV-Z4WA2L-R-E-10-N-LE2-S1 - 8047678 - FESTO
connecting cable NEBV-Z4WA2L-R-E-10-N-LE2-S1 Cable attribute=Suitable for chain link trunking, Polarity protected=Bipolar, Test conditions of cable=Test conditions on request, Additional functions=(* Reduction of holding current, * Protective circuit), Signal status display=Yellow LED
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
35,61 € ET
/ kpl
44,69 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä