Viitteet
Festo:HA-M5-QS-4
Rubix:486311
Valmistaja:153444
EAN:4052568034771

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | check valve (non-return valve) |
|---|---|
| Kytkimen tyyppi | m5 male thread / qs-4 push-in connector (for ø 4 mm pipe) |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Backventil, HA-M5-QS-4 - 153444 - FESTO
Non-return valve HA-M5-QS-4 Flow rate from the male thread to the QS plug connector. Valve function=Non-return function, Pneumatic Connection, port 1=M5, Pneumatic Connection, port 2=QS-4, Mounting type=Threaded, Standard nominal flow rate=148 l/min
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 16x73x12 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 7,9 g |
| Tyyppi | check valve (non-return valve) |
| Kytkimen tyyppi | m5 male thread / qs-4 push-in connector (for ø 4 mm pipe) |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
23,18 € ET
/ kpl
29,09 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä