Viitteet
Kärcher:1.667-291.0
Rubix:6028780
Valmistaja:1.667-291.0
EAN:4039784727281


Tekninen yhteenveto
| tyhjiö | 254 mbar |
|---|---|
| Moottorin nimellisteho | 2760 W |
| Virtalähde | 220 V |
Tuotteen yksityiskohdat : NT 65/2 Ap *EU - 16672910 - KARCHER
Thanks to the semi-automatic filter cleaning system (ApClean) and its two motors, the NT 65/2 Ap offers high, constant suction power. The flat pleated filter makes full use of the tank volume. Its 7.5 m electric cable gives it a wide working radius. All accessories can be stored directly on the appliance, making it extremely practical. Thanks to its transport trolley, the NT 65/2 Ap and its accessories can be moved easily and safely.
Vahvuudet
The NT 65/2 Ap wet/dry hoover has a large-capacity tank.
Applikaatiot
It's ideal for use as a professional hoover in the automotive, industrial and construction sectors.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 567x482x920 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 20000 g |
| tyhjiö | 254 mbar |
| Moottorin nimellisteho | 2760 W |
| Virtalähde | 220 V |
| säiliö | 65 l |
| Äänitaso | 73 dBA |
| Letkun pituus | 4 mm |
| Imuleveys | 360 mm |
| Kaapelin pituus | 10 m |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 438,31 € ET
/ kpl
1 805,08 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä