Viitteet
Korvattu viite:4971542
GISS Cutline:891996
Rubix:6365684
EAN:3660338445996

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : External Micrometer 0-25mm - 891996 - CUTLINE
Norms: DIN 863
EXTERNAL MICROMETER 0-25MM
Vahvuudet
Lightweight design
Metric graduation
Metric graduation
Applikaatiot
Outside Micrometer
Carbide surfaces, lapped, spindle hardened and ground
Locking lever for quick and precise fixing
For use in the workshop
Carbide surfaces, lapped, spindle hardened and ground
Locking lever for quick and precise fixing
For use in the workshop
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Mittausalue, minimi | 0 mm |
|---|---|
| Mittausalue, maksimi | 25 mm |
| Karan halkaisija | 6.5 mm |
| päätöslauselma | 0.01 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
84,50 € ET
/ kpl
106,05 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä