Viitteet
Korvattu viite:4972288
GISS Cutline:891999
Rubix:6365681
EAN:3660338446023

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : External Micrometer 75-100mm - 891999 - CUTLINE
Norms: DIN 863
EXTERNAL MICROMETER 75-100MM
Vahvuudet
Lightweight design
Metric graduation
Metric graduation
Applikaatiot
Outside Micrometer
Carbide surfaces, lapped, spindle hardened and ground
Locking lever for quick and precise fixing
For use in the workshop
Carbide surfaces, lapped, spindle hardened and ground
Locking lever for quick and precise fixing
For use in the workshop
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Mittausalue, minimi | 75 mm |
|---|---|
| Mittausalue, maksimi | 100 mm |
| Karan halkaisija | 6.5 mm |
| päätöslauselma | 0.01 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
125,26 € ET
/ kpl
157,20 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä