Viitteet
Festo:PEN-8X1,25-SW
Rubix:499342
Valmistaja:543242
EAN:4052568050764

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Slang, PEN-8X1,25-SW - 543242 - FESTO
Plastic tubing PEN-8X1,25-SW standard O.D tubing, for QS plug connectors, CN and CK fittings, polyethylene (not approved for use in the food industry). Outside diameter=8 mm, Bending radius relevant for flow rate=35 mm, Inside diameter=5,7 mm, Min. bending radius=22,5 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 10 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 320x320x120 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 26,3 g |
| Sisähalkaisija | 5.7 mm |
| Ulkohalkaisija | 8 mm |
| Väri | musta |
| materiaali | pe |
| Kelan korkeus | 50 m |
| Pienin käyttöpaine | -0.95 bar |
| Min. lämpötila | -30 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
45,00 € ET
/ 50 Metri
56,47 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä