Viitteet
Festo:VZQA-C-M22C-6-GG-V2V4E-4
Rubix:6367879
Valmistaja:8091739
EAN:4052568451868

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Klämventil, VZQA-C-M22C-6-GG-V2V4E-4 - 8091739 - FESTO
VZQA-C-M22C-6-GG-V2V4E-4 pinch valve
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Pienin käyttöpaine | 3.5 bar |
|---|---|
| Suurin käyttöpaine | 6 bar |
| materiaali | stainless steel 1.4301; stainless steel 1.4404 (aisi 316l); fluoro rubber; epdm; pps (bowl) |
| Virtaus | 700 l/h |
| Säätötyyppi | pneumatically operated; mechanical spring return (reset) ; externally piloted (piloting) |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
475,10 € ET
/ kpl
596,25 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä