Viitteet
Festo:PQ-PA-22X2X3000
Rubix:491003
Valmistaja:177731
EAN:4052568075644
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckluftsrör, PQ-PA-22X2X3000 - 177731 - FESTO
Plastic pipe PQ-PA-22X2X3000 For compressed Air, vacuum or liquids. Supplied in lengths of 3 m. Outside diameter=22 mm, Inside diameter=18 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 15 bar, Medium temperature=-25 - 75 °C, Ambient temperature=-25 - 75 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 380 g |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
49,79 € ET
/ kpl
62,49 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä