Letkut Festo PAN-MF-4X0,75-SW

Plastic tubing PAN

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:PAN-MF-4X0,75-SW
Rubix:505302
Valmistaja:570357
EAN:4052568058203
brand logo

Tekninen yhteenveto

Sisähalkaisija2.5 mm
Ulkohalkaisija4 mm
Värimusta
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Slang, PAN-MF-4X0,75-SW - 570357 - FESTO


The plastic tubing PAN is ideally suited for use in standard applications as well as in extended pressure and temperature ranges

Vahvuudet

  • Polyamide
  • High thermal and mechanical load capacities
  • Highly resistant to microbes
  • Operating medium: compressed air, vacuum

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Sisähalkaisija2.5 mm
Ulkohalkaisija4 mm
Värimusta
materiaalipa12-p
Kelan korkeus50 m
Pienin käyttöpaine-0.95 bar
Min. lämpötila-60 °C
Enimmäislämpötila100 °C
91,50 € ET
/ 50 Metri
114,83 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä