Viitteet
Festo:PLN-16X2-SW
Rubix:498384
Valmistaja:539065
EAN:4052568049928

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Slang, PLN-16X2-SW - 539065 - FESTO
Plastic tubing PLN-16X2-SW highly resistant to chemicals and hydrolysis. Outside diameter=16 mm, Bending radius relevant for flow rate=95 mm, Inside diameter=12 mm, Min. bending radius=55 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 14 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 510x510x160 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 93,92 g |
| Sisähalkaisija | 12 mm |
| Ulkohalkaisija | 16 mm |
| Väri | musta |
| materiaali | pe |
| Kelan korkeus | 50 m |
| Pienin käyttöpaine | -0.95 bar |
| Min. lämpötila | -30 °C |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
560,00 € ET
/ 50 Metri
702,80 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä