Viitteet
Festo:PTFEN-10x1.5-NT-300
Rubix:6401996
Valmistaja:8061180
EAN:4052568290696

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Slang, PTFEN-10X1,5-NT-300 - 8061180 - FESTO
Vahvuudet
•High resistance to chemicals
Very good temperature resistance
Operating medium: compressed air, vacuum
Very good temperature resistance
Operating medium: compressed air, vacuum
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Sisähalkaisija | 7 mm |
|---|---|
| Ulkohalkaisija | 10 mm |
| Väri | luonnollinen |
| materiaali | ptfe |
| Kelan korkeus | 300 m |
| Pienin käyttöpaine | -0.95 bar |
| Min. lämpötila | -20 °C |
| Enimmäislämpötila | 150 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
3 000,00 € ET
/ 300 Metri
3 765,00 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä