Viitteet
Festo:PUN-H-6X1-GE
Rubix:503075
Valmistaja:558300



product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Slang, PUN-H-6X1-GE - 558300 - FESTO
Vahvuudet
•Highly resistant to microbes and hydrolysis
Food grade
Operating medium: compressed air, vacuum, water
Very easy installation
Food grade
Operating medium: compressed air, vacuum, water
Very easy installation
Applikaatiot
Suitable for energy chains
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Sisähalkaisija | 4 mm |
|---|---|
| Ulkohalkaisija | 6 mm |
| Väri | keltainen |
| materiaali | tpe-u (pu) |
| Kelan korkeus | 50 m |
| Pienin käyttöpaine | -0.95 bar |
| Min. lämpötila | -35 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
56,50 € ET
/ 50 Metri
70,91 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä