Letkut Festo PUN-H-6X1-TRT

Plastic Tubing

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:PUN-H-6X1-TRT
Rubix:6402135
Valmistaja:8048685
EAN:4052568288358
brand logo

Tekninen yhteenveto

Sisähalkaisija4 mm
Ulkohalkaisija6 mm
Väripunainen
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Slang, PUN-H-6X1-TRT - 8048685 - FESTO


Flexible and hydrolysis-resistant tubing with standard O. D. in various colours in single or double tubing design.

Vahvuudet

•Highly resistant to microbes and hydrolysis
Suitable for energy chains
Very easy installation thanks to “one-click” principle

Applikaatiot

Suitable for energy chains

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Sisähalkaisija4 mm
Ulkohalkaisija6 mm
Väripunainen
materiaalitpe-u(pu)
Kelan korkeus50 m
Pienin käyttöpaine-0.95 bar
Min. lämpötila-35 °C
Enimmäislämpötila60 °C
42,50 € ET
/ 50 Metri
53,34 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä