Letkut Festo PLN-6X1-SI

PLN Outer calibrated hose

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:PLN-6X1-SI
Rubix:503006
Valmistaja:558212
EAN:4052568053857
PLN-6X1-SI Plastic tubing

Tekninen yhteenveto

Sisähalkaisija4 mm
Ulkohalkaisija6 mm
Värihopea
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Slang, PLN-6X1-SI - 558212 - FESTO


Plastic tubing PLN-6X1-SI highly resistant to chemicals and hydrolysis. Outside diameter=6 mm, Bending radius relevant for flow rate=32 mm, Inside diameter=4 mm, Min. bending radius=11 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 14 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)280x280x100 mm
Toimituksen paino17,4 g
Sisähalkaisija4 mm
Ulkohalkaisija6 mm
Värihopea
materiaalipolyethylene (pe)
Kelan korkeus50 m
Pienin käyttöpaine-0.95 bar
Min. lämpötila-30 °C
Enimmäislämpötila80 °C
157,50 € ET
/ 50 Metri
197,66 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä