Viitteet
Mecaline:853207
Rubix:6352779
EAN:3660338093722

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 853207 PLUG OD 10
Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Liitäntä 1 | 10 |
|---|---|
| materiaali | polymer body |
| Pituus | 42 mm |
| Min. lämpötila | -20 °C |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
| Käyttöpaine | 10 bar |
| Nesteen tyyppi | air, vacuum |
| Ulkoputken metrinen halkaisija | 10 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1,66 € ET
/ kpl
2,08 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä