Pistokeliitin Festo SD-SUB-D-ST25

Plug

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SD-SUB-D-ST25
Rubix:495466
Valmistaja:527522
EAN:4052568084745
brand logo

Tekninen yhteenveto

materiaalipa (housing);nbr (seals);copper alloy, gold plated (pin contacts)

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Kontaktdon, hane, SD-SUB-D-ST25 - 527522 - FESTO


plug SD-SUB-D-ST25 25-pin, for Connection to multi-pin plug Distributor MPV-E-E/A-M-12 or CPX-AB-M12-M8-KL. Permissible cable diameter=7 - 12 mm, Assembly Position=Any, Operating voltage range AC=<= 250 V, Operating voltage range DC=<= 250 V, Permissible current load=5 A

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
materiaalipa (housing);nbr (seals);copper alloy, gold plated (pin contacts)
54,55 € ET
/ kpl
68,46 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä