Viitteet
Festo:NECU-S-M12G4-HX
Rubix:504005
Valmistaja:562028
EAN:4052568056674

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Kontaktdon, hane, NECU-S-M12G4-HX - 562028 - FESTO
plug NECU-S-M12G4-HX Permissible cable diameter=2,9 - 5,1 mm, Permissible individual wire diameter=>= 0,1 mm, Based on the standard=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Connection frequency=3, Operating voltage range AC=0 - 32 V
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| materiaali | pa, die-cast zinc, nickel plate (housing);die-cast zinc, nickel-plated (screw lock);pur, fpm (seals);gold plated (pin contacts) |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
20,43 € ET
/ kpl
25,64 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä