Pistokeliitin Festo NECU-S-M12G4-P1-IS

Plug

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NECU-S-M12G4-P1-IS
Rubix:505450
Valmistaja:570953
EAN:4052568058678
brand logo

Tekninen yhteenveto

materiaalipa (housing);pa (union nut);white bronze, coated brass (pin contact)

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Kontaktdon, hane, NECU-S-M12G4-P1-IS - 570953 - FESTO


plug NECU-S-M12G4-P1-IS Permissible cable diameter=4 - 6 mm, Based on the standard=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Assembly Position=Any, Connection frequency=50, Operating voltage range DC=0 - 30 V

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
materiaalipa (housing);pa (union nut);white bronze, coated brass (pin contact)
15,20 € ET
/ kpl
19,08 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä