Pistokeliitin Festo NECU-M-S-B12G5-C2-PB

Plug

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NECU-M-S-B12G5-C2-PB
Rubix:506443
Valmistaja:1066354
EAN:4052568104825
brand logo

Tekninen yhteenveto

materiaalidie-cast zinc nickel-plated (housing);brass, gold plated (pin contact)

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Kontaktdon, hane, NECU-M-S-B12G5-C2-PB - 1066354 - FESTO


plug NECU-M-S-B12G5-C2-PB Permissible cable diameter=6 - 8 mm, Based on the standard=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Operating voltage range AC=0 - 60 V, Operating voltage range DC=0 - 60 V, Surge strength=1,5 kV

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
materiaalidie-cast zinc nickel-plated (housing);brass, gold plated (pin contact)
49,53 € ET
/ kpl
62,16 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä