Letkut Mecaline 846340

POLYAMIDE TUBING (PA)

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Mecaline:846340
Rubix:6332574
EAN:3660338081767
CALIBRATED TUBES POLYAMIDE 8X2,6

Tekninen yhteenveto

Sisähalkaisija6 mm
Ulkohalkaisija8 mm
Värimusta
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : 846340-TUBE PA1012 8X6 100M black


MECALINE Polyamide tubes made from high performance long chain polyamides for industrial and automotive applications. Broad chemical compatibility. Resistant to many aggressive liquids. Excellence in mechanical qualities.Temperature range: from -60°C to +130°C

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Sisähalkaisija6 mm
Ulkohalkaisija8 mm
Värimusta
materiaalipa
Kelan korkeus100 m
666,54 € ET
/ kpl
836,51 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä