Lisävarusteet antureille Festo SASF-S2-B-F-A56
Position indicator SASF
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:SASF-S2-B-F-A56
Rubix:6283269
Valmistaja:4077125
EAN:4052568274085
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Lägesindikator, SASF-S2-B-F-A56 - 4077125 - FESTO
Position indicator SASF-S2-B-F-A56 Rotation angle adjustment range=0 - 90 deg, Dimensions W x L x H=Ø 65 x 40, Vibration resistance=Transport application test at severity level 2 in accordance with FN 942017-4 and EN 60068-2-6, Shock resistance=Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27, Ambient temperature=-25 - 70 °C
Position indicator SASF-S2-B-F-A56 4077125
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | sasf position indicator |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
48,50 € ET
/ kpl
60,87 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä