Osittain paineilmajärjestelmä Festo MA-50-16-1/4-EN
Pressure gauge
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:MA-50-16-1/4-EN
Rubix:489061
Valmistaja:162839
EAN:4052568012779

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | pressure gauge |
|---|---|
| Pienin käyttöpaine | 0 bar |
| Suurin käyttöpaine | 16 bar |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Manometer, MA-50-16-1/4-EN - 162839 - FESTO
Pressure gauge MA-50-16-1/4-EN With display unit in bar and psi. Indicating range [bar]=0 - 16 bar, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=50, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 65x58x60 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 81,2 g |
| Tyyppi | pressure gauge |
| Pienin käyttöpaine | 0 bar |
| Suurin käyttöpaine | 16 bar |
| materiaali | abs |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
20,54 € ET
/ kpl
25,78 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä