Viitteet
Festo:MS4-LR-1/8-D6-AS
Rubix:495725
Valmistaja:529423
EAN:4052568085117

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckregulator, MS4-LR-1/8-D6-AS - 529423 - FESTO
Pressure regulator MS4-LR-1/8-D6-AS 7 bar maximum output pressure, with pressure gauge, lockable regulator head, direction of flow: from left to right. Size=4, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 135x60x75 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 302,63 g |
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
42,23 € ET
/ kpl
53,00 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä