Paineensäädin Festo VRPA-C-Q6-E

Pressure Regulator

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VRPA-C-Q6-E
Rubix:6401969
Valmistaja:8086001
EAN:4052568458652
brand logo

Tekninen yhteenveto

Pienin käyttöpaine1 bar
Suurin käyttöpaine8 bar

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Tryckregulator, VRPA-C-Q6-E - 8086001 - FESTO


Vahvuudet

•Regulates the operating pressure independently of the fluctuating input pressure
With secondary exhaust and with return flow function
Piston regulator with through pressure supply
Increased energy efficiency thanks to motion-specific pressure adjustment
Directly actuated
With or without pressure gauge
Connections: push-in connector at both ends, thread/push-in connector

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Pienin käyttöpaine1 bar
Suurin käyttöpaine8 bar
58,26 € ET
/ kpl
73,12 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä