Paineensäädin Festo MS4-LR-1/4-D6-A8-F1A-B

Pressure Regulator

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MS4-LR-1/4-D6-A8-F1A-B
Rubix:6401552
Valmistaja:8175243
EAN:4052568612849
brand logo

Tekninen yhteenveto

Pienin käyttöpaine0.3 bar
Suurin käyttöpaine7 bar

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Tryckregulator, MS4-LR-1/4-D6-A8-F1A-B - 8175243 - FESTO


Basic component with sturdy and lightweight polymer housing. Fully compatible with the MS series.

Vahvuudet

•Very compact and extremely lightweight series for use close to the process directly in the machine
Stable control response
The rotary knob locks into place to prevent unintentional rotation
Integrated secondary exhaust and primary exhaust with return flow function

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Pienin käyttöpaine0.3 bar
Suurin käyttöpaine7 bar
31,79 € ET
/ kpl
39,90 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä