Viitteet
Festo:SMT-8-SL-PS-LED-24-B
Rubix:504001
Valmistaja:562019
EAN:4052568099053



product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Cylindergivare, SMT-8-SL-PS-LED-24-B - 562019 - FESTO
Proximity switch SMT-8-SL-PS-LED-24-B Design=for T-slot, Approval=C-Tick, CE mark (see Declaration of Conformity)=according to EU EMC Directive, Material information=(* Copper and PTFE-free, * RoHS compliant), Measuring principle=magnetoresistive
Vahvuudet
•Magneto-resistive measuring principle
Insertable in slot lengthwise
Corrosion-resistant designs
Insertable in slot lengthwise
Corrosion-resistant designs
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 105x75x7 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 7,9 g |
| Tyyppi | smt |
| Jännitys, min. | 10 V |
| Jännitys, max. | 30 V |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
74,35 € ET
/ kpl
93,31 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä