Lähestymisanturit Festo SMT-10M-NS-24V-E-2,5-Q-OE
Proximity switch SMT-10M
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:SMT-10M-NS-24V-E-2,5-Q-OE
Rubix:501342
Valmistaja:551378
EAN:4052568094782

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Cylindergivare, SMT-10M-NS-24V-E-2,5-Q-OE - 551378 - FESTO
Magneto-resistive cylinder sensor for round slot, can be inserted from abov
Vahvuudet
- Measuring principle: magneto-resistive
- For universal use
- Individually configurable or pre-assembled
- Inserted in the slot from above, flush with the cylinder profile
- LED switching status indication
- Cable length 0.3, 2.5 m
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 25,55 g |
|---|---|
| Tyyppi | smt |
| Jännitys, min. | 5 V |
| Jännitys, max. | 30 V |
| materiaali | pa-reinforced, high-alloy stainless steel, tpe-u |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
44,10 € ET
/ kpl
55,35 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä