Viitteet
Festo:QS-1/4-6
Rubix:485890
Valmistaja:153003
EAN:4052568031138

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, QS-1/4-6 - 153003 - FESTO
- Standard series
- Wide range of variants: wide selection for maximum flexibility in standard applications
- PBT and nickel-plated brass
- Operating media compressed air, vacuum, water. Water as per the manufacturer's declaration, see www.festo.com/certificates/QS
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 90x50x10 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 17,34 g |
| Liitäntä 1 | r 1/4 in |
| materiaali | nickel plated brass |
| Min. lämpötila | -10 °C |
| Liitäntä 2 | 6 mm |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
13,50 € ET
/ 10 kpl
16,94 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä