Pikaliitin Festo NPQP-D-R38-Q12-FD-P10

Push-in fitting, resistant to media NPQP

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NPQP-D-R38-Q12-FD-P10
Rubix:485242
Valmistaja:133049
EAN:4052568029326
NPQP-D-R38-Q12-FD-P10 Push-in fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalipp (housing);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1r 3/8
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, NPQP-D-R38-Q12-FD-P10 - 133049 - FESTO


Polypropylene fitting NPQP is FDA compliant and highly process-reliable: it is resistant to chemicals, approved for use with food, light and transparent. For the food and beverage industry, biotechnology/pharmaceuticals, medical technology, in cleanrooms and process automation.

Vahvuudet

  • Polypropylene
  • Low-cost alternative to stainless steel: resistant to most cleaning agents in combination with tubing PLN
  • For use with extreme media influences
  • Food grade see www.festo.com/certificates/NPQP
  • Operating medium: compressed air, vacuum
  • Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino12,41 g
materiaalipp (housing);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1r 3/8
Profiilistandard
Liitäntä 212
81,60 € ET
/ 10 kpl
102,41 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä