Pikaliitin Festo CQ-3/4-22H

Push-In Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:CQ-3/4-22H
Rubix:490990
Valmistaja:177711
EAN:4052568038601
CQ-3/4-22H Push-in fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalipom (housing);nbr (seal);pom (releasing ring);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1g 3/4
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, CQ-3/4-22H - 177711 - FESTO


Push-in fitting CQ-3/4-22H For high flow rates. Nominal size=17 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1, Design structure=Push/pull principle

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino30,6 g
materiaalipom (housing);nbr (seal);pom (releasing ring);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1g 3/4
Liitäntä 222
11,16 € ET
/ kpl
14,01 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä