Viitteet
Festo:NPQM-D-G12-Q10-P10
Rubix:503132
Valmistaja:558671
EAN:4052568054670

Tekninen yhteenveto
| materiaali | nickel-plated brass (housing);nbr (seal) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/2 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, NPQM-D-G12-Q10-P10 - 558671 - FESTO
Push-in fitting NPQM-D-G12-Q10-P10 Size=Standard, Nominal size=8 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 34,9 g |
|---|---|
| materiaali | nickel-plated brass (housing);nbr (seal) |
| Liitäntä 1 | g 1/2 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 10 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
41,50 € ET
/ 10 kpl
52,08 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä