Viitteet
Festo:NPQM-D-G14-Q6-P10
Rubix:503125
Valmistaja:558664
EAN:4052568054601

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, NPQM-D-G14-Q6-P10 - 558664 - FESTO
Push-in fitting NPQM-D-G14-Q6-P10 Size=Standard, Nominal size=4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 13 g |
|---|---|
| materiaali | nickel-plated brass |
| Liitäntä 1 | 1/4 |
| Liitäntä 2 | 16 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
24,00 € ET
/ 10 kpl
30,12 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä