Viitteet
Festo:NPQM-D-G18-Q4-P10
Rubix:503122
Valmistaja:558661
EAN:4052568054571

Tekninen yhteenveto
| materiaali | nickel-plated brass (housing);nbr (seal) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, NPQM-D-G18-Q4-P10 - 558661 - FESTO
Push-in fitting NPQM-D-G18-Q4-P10 Size=Standard, Nominal size=3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 6,45 g |
|---|---|
| materiaali | nickel-plated brass (housing);nbr (seal) |
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 4 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
19,80 € ET
/ 10 kpl
24,85 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä