Viitteet
Festo:QSF-1/2-12-B
Rubix:492866
Valmistaja:190653
EAN:4052568014841

Tekninen yhteenveto
| materiaali | brass / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/2 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, QSF-1/2-12-B - 190653 - FESTO
Push-in fitting QSF-1/2-12-B female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=9,5 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 40x20x25 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 58,7 g |
| materiaali | brass / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | g 1/2 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 12 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
5,61 € ET
/ kpl
7,04 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä