Push-in-liitin - Kierteitetty sovitin Festo QS-G1/4-8-I

Push-in Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QS-G1/4-8-I
Rubix:491441
Valmistaja:186110
EAN:4052568039219
QS-G1/4-8-I Push-in fitting

Tekninen yhteenveto

Kierteityyppilevy
Liitäntä 1g 1/4 in
Liitäntä 28 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, QS-G1/4-8-I - 186110 - FESTO


Push-in fitting QS-1/2-10-I male thread with internal Hexagon socket. Size=Standard, Nominal size=5 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)70x80x15 mm
Toimituksen paino22 g
Kierteityyppilevy
Liitäntä 1g 1/4 in
Liitäntä 28 mm
materiaalinickel-plated brass (housing);pom (release ring);nbr (tubing seal);high-alloy stainless steel (tubing clamp component)
Enimmäislämpötila80 °C
Min. lämpötila-10 °C
17,90 € ET
/ 10 kpl
22,46 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä