Viitteet
Festo:QSK-G3/8-8
Rubix:491630
Valmistaja:186299
EAN:4052568040857

Tekninen yhteenveto
| materiaali | brass (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 3/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Självtätande instickskoppling, QSK-G3/8-8 - 186299 - FESTO
Push-in fitting, self-sealing QSK-G3/8-8 male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 43,6 g |
|---|---|
| materiaali | brass (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | g 3/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
7,26 € ET
/ kpl
9,11 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä