Viitteet
Festo:QSR-3/8-10
Rubix:486274
Valmistaja:153407
EAN:4052568070588

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | r 3/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Roterande instickskoppling, QSR-3/8-10 - 153407 - FESTO
Push-in fitting, rotatable QSR-3/8-10 360° rotatable, with ball bearing, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,7 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 62,75 g |
|---|---|
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | r 3/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 10 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
29,44 € ET
/ kpl
36,95 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä