Viitteet
Festo:QSR-G1/4-8
Rubix:491611
Valmistaja:186280
EAN:4052568076054

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Roterande instickskoppling, QSR-G1/4-8 - 186280 - FESTO
Push-in fitting, rotatable QSR-G1/4-8 360° rotatable, with ball bearing, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 30,29 g |
|---|---|
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
20,51 € ET
/ kpl
25,74 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä