Viitteet
Festo:QS-V0-12
Rubix:488278
Valmistaja:160549
EAN:4052568035938

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (polybutylene terephthalate) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | for tube od 12 mm (plug-in) |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Insticksanslutning, QS-V0-12 - 160549 - FESTO
Push-in connector QS-V0-12 Size=Standard, Nominal size=8,7 mm, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 60x10x10 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 27,3 g |
| materiaali | pbt (polybutylene terephthalate) |
| Liitäntä 1 | for tube od 12 mm (plug-in) |
| Profiili | qs-v0 (straight tube-to-tube push-in connector, resistant to welding splatter) |
| Liitäntä 2 | for tube od 12 mm (plug-in) |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
14,54 € ET
/ kpl
18,25 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä