Viitteet
Festo:QSMLL-M7-4-100
Rubix:485215
Valmistaja:133014
EAN:4052568029050

Tekninen yhteenveto
| materiaali | nickel-plated brass (threaded end); pbt (body); pom (unlocking ring); nbr (pipe seal); high-alloy stainless steel (pipe clamping ring) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | m7 male thread |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vinklad instickskoppling, lång, QSMLL-M7-4-100 - 133014 - FESTO
push-in L-fitting, long QSMLL-M7-4-100 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=100
Push-in L-fitting, long QSMLL-M7-4-100 133014
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| materiaali | nickel-plated brass (threaded end); pbt (body); pom (unlocking ring); nbr (pipe seal); high-alloy stainless steel (pipe clamping ring) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | m7 male thread |
| Profiili | l-bend push-in connector, long version (mini qsm series), swiveling |
| Liitäntä 2 | 4 |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
284,00 € ET
/ 100 kpl
356,42 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä