Viitteet
Festo:QSL-1/8-4-100
Rubix:484649
Valmistaja:130728
EAN:4052568024499

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | r 1/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : L-vinkelkoppling, QSL-1/8-4-100 - 130728 - FESTO
Push-in L-fitting QSL-1/8-4-100 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=2,3 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=100
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 105x77x90 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 10,92 g |
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | r 1/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 4 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
158,00 € ET
/ 100 kpl
198,29 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä