Pikaliitin Festo QSL-3/8-16

Push-in L-Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSL-3/8-16
Rubix:489727
Valmistaja:164958
EAN:4052568036959
QSL-3/8-16 Push-in L-fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Liitäntä 1r 3/8
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : L-vinkelkoppling, QSL-3/8-16 - 164958 - FESTO


Push-in L-fitting QSL-3/8-16 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=10,1 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)80x48x22 mm
Toimituksen paino75,15 g
materiaalipbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Liitäntä 1r 3/8
Profiilistandard
Liitäntä 216
10,37 € ET
/ kpl
13,01 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä