Pikaliitin Festo QSLL-3/8-8

Push-in L-Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSLL-3/8-8
Rubix:485968
Valmistaja:153081
EAN:4052568031749
QSLL-3/8-8 Push-in L-fitting, long

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Liitäntä 1r 3/8
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Vinklad instickskoppling, lång, QSLL-3/8-8 - 153081 - FESTO


Push-in L-fitting, long QSLL-3/8-8 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,8 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino65,5 g
materiaalipbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Liitäntä 1r 3/8
Profiilistandard
Liitäntä 28
43,00 € ET
/ 10 kpl
53,97 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä