Pikaliitin Festo QSMLL-M3-4

Push-in L-Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSMLL-M3-4
Rubix:486220
Valmistaja:153338
EAN:4052568034009
QSMLL-M3-4 Push-in L-fitting, long

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt/pom/nbr/high-alloy stainless steel
Liitäntä 1m3 male thread
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Vinklad instickskoppling, lång, QSMLL-M3-4 - 153338 - FESTO


Push-in L-fitting, long QSMLL-M3-4 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=1,1 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)60x40x15 mm
Toimituksen paino6,8 g
materiaalipbt/pom/nbr/high-alloy stainless steel
Liitäntä 1m3 male thread
Profiilimini
Liitäntä 24
Enimmäislämpötila80 °C
46,50 € ET
/ 10 kpl
58,36 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä