Viitteet
Festo:QSM-M5-6
Rubix:486188
Valmistaja:153306
EAN:4052568033712

Tekninen yhteenveto
| materiaali | anodised aluminium (housing);pom (release ring);nickel-plated brass (nut);nbr (tubing seal);high-alloy stainless steel (tubing clamp) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | m5 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, QSM-M5-6 - 153306 - FESTO
Push-in fitting QSM-M5-6 male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=2,1 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 100x80x10 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 4,51 g |
| materiaali | anodised aluminium (housing);pom (release ring);nickel-plated brass (nut);nbr (tubing seal);high-alloy stainless steel (tubing clamp) |
| Liitäntä 1 | m5 |
| Profiili | qsm |
| Liitäntä 2 | 6 mm |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
15,00 € ET
/ 10 kpl
18,83 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä