Viitteet
Festo:NPQM-D-S4-E-P10
Rubix:503210
Valmistaja:558811
EAN:4052568055455

Tekninen yhteenveto
| materiaali | brass, nickel-plated (body); nbr (gasket) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | push-in sleeve ø 4 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickshylsa, NPQM-D-S4-E-P10 - 558811 - FESTO
Push-in sleeve NPQM-D-S4-E-P10 Size=Standard, Nominal size=2 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com), Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 2,99 g |
|---|---|
| materiaali | brass, nickel-plated (body); nbr (gasket) |
| Liitäntä 1 | push-in sleeve ø 4 mm |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | push-in sleeve qs-4 |
| Enimmäislämpötila | 70 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
18,00 € ET
/ 10 kpl
22,59 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä